TR6 FR D52-07-22-10 Frese a manicotto multifunzionali che montano inserti con quattro differenti geometrie

Codice art.: 3346855
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TOR6MILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3346855
EAN / GTIN 7291075388312
Codice del produttore 3346855
Numero-L L23980 919

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Hub Diameter (DHUB) 47 mm, Overall Length (OAL) 40.15 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 47 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 52 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 7
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 47 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Overall Length (OAL) 40.15 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TOR6MILL" Visualizza tutto