TR6 FR D2.00-07-0.75-10 Frese a manicotto multifunzionali che montano inserti con quattro differenti geometrie

Codice art.: 3344371
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TOR6MILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3344371
EAN / GTIN 7291075395587
Codice del produttore 3344371
Numero-L L23980 1911

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 7 ,Hub Diameter (DHUB) 1.8″ ,Overall Length (OAL) 1.505″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.803″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 7
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.098″
  • Hub Diameter (DHUB): 1.8″
  • Master Insert Identification (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Overall Length (OAL): 1.505″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TOR6MILL" Visualizza tutto