Tyrolit disco da taglio da laboratorio 150x2x30 A60 N4 B PREMIUM acciaio/hss

Codice art.: 33436
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 33436
EAN / GTIN 9003170334365
Codice del produttore 33436
Numero-L L50140 1162
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • I dischi da laboratorio Premium sono perfetti per il taglio a secco di campioni di laboratorio in acciaio e acciaio superrapido su troncatrici fisse e automatiche.
  • I più alti valori di prestazione con un'usura significativamente ridotta caratterizzano questo prodotto, che ottimizza chiaramente i vostri processi in termini di economicità ed efficienza.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 80m/s
  • Specifiche: A 60 N4 B2
  • Dimensione: D x T x H = 150 x 2 x 30

Vantaggi:

  • Massime prestazioni con usura dell'utensile notevolmente ridotta
  • Vasto assortimento
  • Minore dispendio di energia

Uso:

  • Per l'uso su acciaio e HSS
  • Per il taglio a secco su macchine stazionarie e affilatrici automatiche

Materiale:

  • Acciaio superrapido/Acciaio
  • Acciaio superrapido/Acciaio

Per:

  • Mole troncatrici stazionarie

Raccomandazioni:

  • Fissare il pezzo durante la lavorazione e non sottoporre il disco a carichi laterali
  • Rispettare la massima velocità di lavoro di 63 m/s

Nota:

  • Per la lavorazione dell'acciaio e dell'acciaio superrapido
  • Per il taglio a secco su macchine stazionarie e affilatrici di seghe automatiche