Leírás:
A PRÉMIUM MINŐSÉGŰ laboratóriumi vágótárcsák tökéletesek acél és HSS laboratóriumi minták száraz vágásához helyhez kötött vágógépeken és automatikus fűrészélezőkön. A legmagasabb teljesítményértékek és a jelentősen csökkentett szerszámkopás megkülönböztetik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja a folyamatokat a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából.
Jellemző:
- Halmazállapot: 41 N EGYENES vágó csiszolótárcsa
- Gabonaméret: 60.
- Vs/max: 50 m/s
- Anyagalkalmasság: HSS, acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A 60 N4 B2
- Méret (Mé x Mé x Ma): 150 x 2 x 30 mm
- Átmérő: 150 mm
- Vastagság: 2 mm
- Furat: 30 mm
- Szerszám: Telepített vágógépek
Előny:
- A legnagyobb teljesítmény jelentősen csökkentett szerszámkopással
Felhasználás:
- Acélhoz és HSS-hez használható
- Álló gépeken és automata fűrészélezőkön végzett száraz vágáshoz
Alapanyag:
Acél
HSS
Alkalmazható:
Acélhoz és HSS-hez
Szárazvágáshoz álló gépeken és automata fűrészélező gépeken
Ajánlás:
- Rögzítse a munkadarabot megmunkálás közben, és ne tegye ki a lemezt oldalterhelésnek
- Max. Tartsa be a 63m/s maximális munkasebességet
Különlegességek:
- Legmagasabb teljesítményértékek
- Legkisebb szerszámkopás
- Maximális gazdaságosság.