FF VNMT 0706ZN-ER IC840 Inserti tangenziali con 4 taglienti per elevati avanzamenti

Codice art.: 3342804
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3342804
EAN / GTIN 7291075364491
Codice del produttore 3342804
Numero-L L23910 1275

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 15 mm, Spessore inserto (S) 9.05 mm, Larghezza inserto (W1) 6.4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza inserto (INSL) 15 mm
  • Spessore inserto (S) 9.05 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.8 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4