• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dispositivo di serraggio, Per modello: M5-20

Codice art.: 333630 M5-20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per campo di serraggio M5-20
Filettatura viti di serraggio M10×1
Lunghezza ganasce 18 mm
Larghezza ganasce 15 mm
Tipo di prodotto Dispositivo di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 333630 M5-20
EAN / GTIN 4045197312747
Codice del produttore 41-4-3081

Descrizione

Esecuzione:

Dispositivo di serraggio per maschi a filettare con attacco quadro.

Per:

Apparecchio di maschiatura Edalmatic n. art. 333500.

Fornitura:

1 Vite di serraggio, 1 ganascia sinistra e 1 destra.