SCIL 22-AL00-25K16 IC07 Inserti per tornitura con angolo di scarico frontale

Codice art.: 3333932
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3333932
EAN / GTIN 7291075316131
Codice del produttore 3333932
Numero-L L23940 2070

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 3.8 mm, Lunghezza inserto (INSL) 22 mm, Spessore inserto (S) 7 mm, Overall Length (OAL) 22 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Lunghezza inserto (INSL) 22 mm
  • Angolo di spoglia dell inserto (GAN) 16 Degrees
  • Spessore inserto (S) 7 mm
  • Overall Length (OAL) 22 mm

Prodotti correlati

Portautensili