MTECI 03009C4 0.25ISO IC902 Frese in metallo duro per filettatura ISO

Codice art.: 3333725
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Diametro codolo DS 3 mm
Lunghezza complessiva L 39 mm
Materiale da taglio VHM
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Serie SOLIDTHREAD
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza utile L1 4,3 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Filettatura interna (EGI)
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3333725
EAN / GTIN 7291075332018
Codice del produttore 3333725
Numero-L L24210 476

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm, Diametro della fresa (DC) 0.9 mm, Overall Length (OAL) 39 mm, Passo del filetto (TP) 0.25 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm
  • Diametro della fresa (DC) 0.9 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 39 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.25 mm
  • Lunghezza utile (LU) 4.3 mm