• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

RM-BNT9-1.5D-25C Steli per testine intercambiabili di alesatura BAYO T-REAM

Codice art.: 3330614
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3330614
EAN / GTIN 7291075187830
Codice del produttore 3330614
Numero-L L24220 225

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Alesatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Overall Length (OAL) 104 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 48 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) BN9
  • Overall Length (OAL) 104 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 48 mm