MM GRIT22P200-020-4T8 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro di piccolo diametro per incavatura

Codice art.: 3329295
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3329295
EAN / GTIN 7291075409956
Codice del produttore 3329295
Numero-L L24060 513

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Massima profondità di taglio (CDX) 4.5 mm, Diametro della fresa (DC) 21.7 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 10.1 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 4.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 21.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 10.1 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees