• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MM GRIT18P120-060-3T6 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro di piccolo diametro per incavature

Codice art.: 3329123
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3329123
EAN / GTIN 7291075439977
Codice del produttore 3329123
Numero-L L24060 439

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Massima profondità di taglio (CDX) 3.8 mm, Diametro della fresa (DC) 17.7 mm, Flute Count (NOF) 3

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Raggio dellinserto (RE) 0.6 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3.8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 17.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1.2 mm
  • Flute Count (NOF) 3

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto