• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

QCP 227-2M IC908 Cuspidi a doppio margine per punte DCN, per lavorazioni di acciai con eccellenti finiture superficiali

Codice art.: 3325738
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3325738
EAN / GTIN 7291075383331
Codice del produttore 3325738
Numero-L L24050 2173

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 22.7 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 22.0, Point Angle (SIG) 136 Degrees, Protruding Length (LPR) 14.04 mm

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 22.7 mm
  • Functional Length (LF) 9.3 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 22.0
  • Point Angle (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 4.74 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 14.04 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto