Set di punzoni per lettere induriti a percussione con 27 pezzi, conformi alla norma DIN 1451, 2 mm altezza carattere, 58 - 61 durezza HRC sull'incisione

Codice art.: 331-002V
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Imballaggio Valigetta in plastica
Numero di punzoni 27 pz.
Tipo di prodotto Punzoni
Disegno A – Z
Altezza carattere 2 mm
Limitazione della profondità di impatto si
Lunghezza tipo di punzone 70 mm
Larghezza tipo di punzone 7 mm
Resistenza del materiale della superficie goffrata max. 1.300 N/mm2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 331-002V
EAN / GTIN 4027474006280
Codice del produttore 331-002V
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Description:

  • The striking head tempered, 27-piece letter punch set of the series 331 is used for the trouble-free marking of workpieces with a strength of up to 1300 N/mm² (42 HRC) in crafts, industry, and workshop. The set has a standardized font according to DIN 1451 and a hardness at the engraving between 58 and 61 HRC. The extra heavy impact letters of the series 331 have a larger shaft, which increases the weight and significantly facilitates striking them into the workpiece. The tempering of the striking head reduces wear.
  • Special durability through production using the cold forming process, where the fiber orientation of the material remains uninterrupted.
  • Packed in our proven, shatterproof plastic container for overview.

Feature:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Total length [mm]: 70 mm
  • Total length [inch]: 2 3/4
  • With holder: No
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Shaft width [mm]: 7
  • Shaft width [inch]: 1/4
  • Hardness [HRC]: 58 - 61
  • Font height [mm]: 2 mm