{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | Valises en plastique | |
| Nombre de poinçons | 27 pc. | |
| Type de produit | poinçon à frapper | |
| Symbole | A – Z | |
| Hauteur police | 2 mm | |
| Limitation de profondeur de frappe | oui | |
| Longueur caractère | 70 mm | |
| Largeur caractère | 7 mm | |
| Résistance du matériau de la surface estampée max. | 1 300 N/mm2 |
| Référence article | 331-002V | |
| EAN / GTIN | 4027474006280 | |
| Réf. fabricant | 331-002V | |
| Fabricant/personne responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |