• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SC 32T10A Pinze di riduzione per barre di alesatura.

Codice art.: 3309928
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3309928
EAN / GTIN 7291075422795
Codice del produttore 3309928
Numero-L L24120 2111

Descrizione

Descrizione:

Guide, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm, Overall Length (OAL) 62 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm
  • Overall Length (OAL) 62 mm