SR M4-IP15-MT Vite Torx

Codice art.: 3301063
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Forma della testa della vite Testa cilindrica
Con sede no
Misura del filetto d1 M4
Profilo di azionamento Profilo TORX® interno
Dimensione azionamento T15
Superficie es. lucida
Esecuzione codolo Teilgewinde
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Vite da macchina
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3301063
EAN / GTIN 7291075410358
Codice del produttore 3301063
Numero-L L24000 1223

Descrizione

Descrizione:

Vite Torx SR M4-IP15-MT