• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di punzoni con numeri in 9 pezzi DIN 1451, 5 mm altezza carattere, 58 - 61 durezza HRC dell'incisione

Codice art.: 330-505
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 330-505
EAN / GTIN 4027474928353
Codice del produttore 330-505
Numero-L L80010 1596
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di punzoni numerici da 9 pezzi della serie 330 di qualità extra pesante è utilizzato per la marcatura senza problemi dei pezzi con una resistenza fino a 1300 N/mm² (42 HRC) in artigianato, industria e officina. Il set ha una tipografia standardizzata secondo DIN 1451 e una durezza dell'incisione tra 58 e 61 HRC. I punzoni numerici extra pesanti della serie 330 hanno un'asta più grande, che aumenta il peso e facilita notevolmente la percussione nel pezzo.
  • Longevità particolare grazie alla produzione attraverso un processo di formatura a freddo, in cui il percorso delle fibre del materiale non viene interrotto
  • Per la panoramica confezionato nella nostra collaudata custodia infrangibile in plastica

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 75 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 2 15/16
  • Con supporto: No
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Larghezza dell'albero [mm]: 10
  • Larghezza dell'albero [pollici]: 3/8
  • Durezza [HRC]: 58 - 61
  • Altezza del tipo [mm]: 5 mm