Juego de caracteres numéricos de 9 piezas DIN 1451, 5 mm altura de letra, 58 - 61 HRC dureza en el grabado

Número de artículo: 330-505
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 330-505
EAN / GTIN 4027474928353
Número del fabricante 330-505
Número L L80010 1596
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El juego de punzones numéricos de 9 piezas de la serie 330, de calidad extra pesada, se utiliza para un marcado sin problemas de piezas de trabajo con una resistencia de hasta 1300 N/mm² (42 HRC) en oficios, industria y taller. El juego cuenta con una tipografía normalizada según DIN 1451 y una dureza en el grabado de entre 58 y 61 HRC. Los punzones de la serie 330 de calidad extra pesada tienen un vástago más grande, lo que aumenta el peso y facilita significativamente el golpeado en la pieza de trabajo.
  • Durabilidad especial gracias a la fabricación en proceso de conformado en frío, en el que no se interrumpe el flujo de fibras del material
  • Embalado para una visión general en nuestra probada caja de plástico irrompible.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 75 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 2 15/16
  • Con soporte: No
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Anchura del eje [mm]: 10
  • Anchura del eje [pulgadas]: 3/8
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 5 mm