Set di punzoni con numeri di 9 pezzi nichelati brillanti DIN 1451, 5 mm altezza del carattere, 58 - 61 durezza HRC sull'incisione

Codice art.: 330-005
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Numero di punzoni 9 pz.
Tipo di prodotto Punzoni
Disegno 0 – 9
Altezza carattere 5 mm
Limitazione della profondità di impatto si
Lunghezza tipo di punzone 70 mm
Larghezza tipo di punzone 9 mm
Resistenza del materiale della superficie goffrata max. 1.300 N/mm2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 330-005
EAN / GTIN 4027474626952
Codice del produttore 330-005
Numero-L L80010 1948
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di numeri nichelati brillanti, composto da 9 pezzi, di qualità extra pesante della serie 330, viene utilizzato per la marcatura senza problemi di pezzi con una resistenza fino a 1300 N/mm² (42 HRC) in mestieri, industria e officina. Il set ha un carattere normale secondo DIN 1451 e una durezza sull'incisione tra 58 e 61 HRC. I punzoni extra pesanti della serie 330 hanno un gambo più grande che aumenta il peso e facilita significativamente la punzonatura nel pezzo. La superficie nichelata non lascia ruggine estranea ed è particolarmente adatta per la marcatura dell'acciaio inox.
  • Longevità particolare grazie alla produzione attraverso un processo di formatura a freddo, in cui il percorso delle fibre del materiale non viene interrotto
  • Per la panoramica confezionato nella nostra collaudata custodia infrangibile in plastica

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 70 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 2 3/4
  • Con supporto: No
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Larghezza dell'albero [mm]: 9
  • Larghezza dell'albero [pollici]: 3/8
  • Durezza [HRC]: 58 - 61
  • Altezza del tipo [mm]: 5 mm