Jeu de chiffres à frapper de 9 pièces en nickel brillant DIN 1451, 5 mm hauteur des caractères, 58 - 61 dureté HRC à la gravure

Réf.: 330-005
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Ambalaj box
Numărul de ștampile 9 buc.
Type of product punch
Character 0 – 9
Height of font 5 mm
Depth limiter for driving in oui
Length of punch type 70 mm
Lăţime tip ştampilă 9 mm
Max. material strength of the surface to be punched 1.300 N/mm2

Identification et classification

Référence article 330-005
EAN / GTIN 4027474626952
Réf. fabricant 330-005
Article hors catalogue L80010 1948
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Popis:

  • Leskle poniklovaná 9dílná sada extra odolných razníků nástrojů řady 330 se používá pro snadné značení obrobků s pevností až 1300 N/mm² (42 HRC) v řemesle, průmyslu a dílnách. Sada má normalizované písmo podle normy DIN 1451 a tvrdost v místě rytí mezi 58 a 61 HRC. Rázová čísla extra těžké kvality řady 330 mají větší stopku, což zvyšuje hmotnost a výrazně usnadňuje zarážení do obrobku. Poniklovaný povrch nezanechává cizí rez a je vhodný zejména pro značení nerezové oceli.
  • Obzvláště dlouhá životnost díky výrobě metodou tváření za studena, při níž není přerušen tok vláken materiálu.
  • Baleno v naší osvědčené nerozbitné plastové plechovce pro přehlednost

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Technické obory, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 70 mm
  • Celková délka [palec]: 2 3/4
  • S držákem: Ne
  • Šířka stopky [mm]: 9
  • Šířka stopky [palce]: 3/8
  • Tvrdost [HRC]: 58 - 61
  • Výška znaku [mm]: 5 mm