{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 65 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diámetro del mango DS | 65 mm | |
| Diámetro de sujeción D1 | 64,5 mm | |
| Longitud de la pinza de sujeción L | 58 mm | |
| Dureza según Rockwell | 60 | |
| Ejecución de la superficie de apriete | Ranuras longitudinales; Ranuras transversales | |
| Perfil de sujeción | Forma redonda | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Cabezal de sujeción | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 329934 64,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001076779 | |
| Número del fabricante | SK65BZIR64,5 | |
| Fabricante/responsable | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |