Descrizione:
Tester di coppia digitale per la prova di chiavi dinamometriche e giraviti dinamometrici
Leggero e robusto grazie all'involucro di base in alluminio
5 modelli nel campo 0,02 N m - 350 N·m
Con attacco quadro da 1/4″, 1/2″, 3/4″ (CL1 e CL10H con albero esagonale da 1/4″)
Tolleranza di misura +/- 1% per tutti i valori di lettura
3 modalità di misura: visualizzazione del coefficiente di attrito (track), riconoscimento del punto di rottura (first peak), misurazione del valore di picco (peak)
massima facilità d'uso grazie al comando con 1 tasto (modalità di misura, unità)
Commutabile a N·m, lbf·ft e lbf·in
leggibilità ottimale grazie al display OLED ben illuminato a una riga
Funzione di autostart al collegamento di un utensile dinamometrico
Modalità Auto-Sleep se non in uso
Facile montaggio a banco o alla parete
Alimentazione e uscita dati tramite porta USB
Fornitura:
Dispositivo di prova Capture Lite
Cavo di collegamento USB
Adattatore (a seconda del modello)
Istruzioni d'uso
Certificato di prova
robusta valigetta in plastica con inserto
Proprietà:
- Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3
- Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
- Risoluzione: 0,0001
- Direzione di azionamento: A destra
- Coppia (min.) [lbf in]: 8,8 lbf in
- Coppia (max.) [lbf in]: 0,18 lbf in
- Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 0,02 lbf ft - 0,74 lbf ft
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 0,02 Nm - 1 Nm
- Larghezza totale [mm]: 120 mm
- Altezza totale [mm]: 70 mm
- Lunghezza totale [mm]: 135 mm
- Materiale: Alloggiamento in alluminio
- Precisione di misura Coppia: Tolleranza di ± 1 % su tutte le letture
- Interfaccia: USB
- Isolato a 1000 V: no
- Display grafico: no
- Protezione da sovraccarico: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no