{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | plastový kufr | |
| Přesnost měření utahovacího momentu | 1 % | |
| Směr dotažení | vpravo | |
| Druh produktu | Zkoušečka krouticího momentu | |
| Celková délka | 135 mm | |
| Šířka celkem | 120 mm | |
| Výška celková | 70 mm | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Rozlišení | 0 µm | |
| Rozhraní | USB | |
| S displejem | ano | |
| Typ zobrazení | OLED | |
| Podsvícení displeje | ano |
| Katalogové číslo | 3297888 | |
| EAN / GTIN | 0611702896916 | |
| Číslo výrobce | 3297888 | |
| L-číslo | L60160 6046 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |