• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza elastica a trazione tonda, DIN 6341, 386 E, ⌀ Attacco: 15mm

Codice art.: 329755 15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 6341
Modello 386 E
F 32 mm
K 45 mm
Lunghezza complessiva L 115 mm
Filettatura trapezoidale G Tr32×1,5 mm
Angolo α 20 grado
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 329755 15
EAN / GTIN 4062406104795
Codice del produttore 329755 15
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Pinze di serraggio, profilo tondo, crescente di 1 mm. Al momento dell’ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.
Filettatura trapezoidale.

Norma:

DIN 6341

Precisione:

Tolleranze di concentricità: D = da 1 a 10 mm = 0,02 mm D = da 10 a 30 mm = 0,03 mm D = da 30 a 60 mm = 0,04 mm.

Nota:

Altri diametri e forme (per es. quadro o esagonale) su richiesta!