Menetes szorítópatron, kerek, DIN 6341, 386 E, Befogási ⌀: 15mm

Cikkszám: 329755 15
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 6341
Típus 386 E
F 32 mm
K 45 mm
Teljes hossz L 115 mm
Trapézmenet G Tr32×1,5 mm
Szög α 20 fok
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 329755 15
EAN / GTIN 4062406104795
Gyártó száma 329755 15
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Szorítópatronok, kerek profil, 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási ⌀-t megadni.
Trapézmenet

Szabvány:

DIN 6341

Pontosság:

Körfutási tűrések: D = 1 – 10 mm = 0,02 mm D = 10 – 30 mm = 0,03 mm D = 30 – 60 mm = 0,04 mm

Figyelem:

Más átmérők és alakok (pl. 4-szög vagy 6-szög) külön rendelésre!