Set di stampini professionali (lettere) con meccanismo a innesto, 150 mm altezza del carattere

Codice art.: 327-150-B
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 327-150-B
EAN / GTIN 4027474006594
Codice del produttore 327-150-B
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di stencil per lettere professionali della serie 327 viene utilizzato per la marcatura di casse da spedizione, casse di legno, parcheggi ecc. utilizzando vernice per marcatura e rullo per marcatura in artigianato, industria e officina. Il set ha un carattere standardizzato secondo DIN 1451 ed è riutilizzabile. Grazie al meccanismo di collegamento innovativo, è possibile concatenare più caratteri senza problemi.
  • Realizzato in lamiera speciale molto resistente e flessibile
  • Fino a una dimensione di 100 mm, i stampini sono piegati nella parte inferiore, in modo che possano essere facilmente sollevati senza sbavature di colore.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 125 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 4 15/16
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 210 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 8 1/4
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Altezza del tipo [mm]: 150 mm
  • Spessore lamiera [mm]: 0,3 mm
  • Simbolo: Lettera maiuscola

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello