DCN 310-155-40A-5D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e codolo con piano di bloccaggio, 5xD

Codice art.: 3260078
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3260078
EAN / GTIN 7291075291612
Codice del produttore 3260078
Numero-L L24040 123

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC) 31 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 31.0, Overall Length (OAL) 272 mm, Usable Length (LU) 159.76 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 31 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 31.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 31 mm
  • Diametro flangia (DF) 50 mm
  • Functional Length (LF) 198.36 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 31.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 310
  • Overall Length (OAL) 272 mm
  • Point Length (PL) 4.76 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 204 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 68 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 159.76 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto