DCN 310-155-40A-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 5xD

Artiklové číslo: 3260078
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3260078
EAN / GTIN 7291075291612
Číslo výrobce 3260078
L-číslo L24040 123

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr uložení na straně stroje (DCONMS) 40 mm, průměr řezné destičky (DC) 31 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 31,0, celková délka (OAL) 272 mm, efektivní délka (LU) 159,76 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 50 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 31 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 31.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 31 mm
  • Prumer príruby (DF) 50 mm
  • Funkcní délka (LF) 198.36 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 31.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 310
  • Celková délka (OAL) 272 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.76 mm
  • Délka upínace (LPR) 204 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 68 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 159.76 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny