• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di fustelle a cavallotto ⌀ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 mm in una borsa avvolgibile di plastica

Codice art.: 326-109
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 326-109
EAN / GTIN 4027474916695
Codice del produttore 326-109
Numero-L L80010 2571
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di punzoni a cavallotto da 9 pezzi con diametri diversi viene utilizzato per punzonare o realizzare guarnizioni e anelli di tenuta in gomma, pelle, feltro, plastica, sughero e vari tessuti. Il breve cilindro cavo è tagliato affilato lungo il bordo inferiore. La testa di punzonatura conica è fissata a due staffe. Ciò crea una rientranza su entrambi i lati. Grazie alla costruzione particolarmente robusta dei punzoni a cavallotto, è possibile lavorare materiali di vario tipo. La pratica borsa arrotolabile in plastica offre il massimo ordine ed è inoltre ideale per il trasporto.
  • Lame extra affilate per la lavorazione individuale di diversi materiali
  • Distribuzione uniforme della forza sul cilindro cavo tramite impatto martello

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Materiale da lavorare: Tessuto
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Numero di strumenti: 9
  • Lunghezza totale degli utensili (set) [mm]: 100 - 141
  • Diametro del foro impostato [mm]: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
  • Larghezza totale degli utensili (set) [mm]: 14,5; 18,5; 18,5; 23; 26; 26; 31; 31; 37