Fustella a cavallotto ⌀ 14 mm

Codice art.: 326-014
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Fustelle a cavallotto
Per materiale plastica
Per diametro del foro 14 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 326-014
EAN / GTIN 4027474622084
Codice del produttore 326-014
Numero-L L80010 102352
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le fustelle a cavallotto vengono utilizzate per perforare o fabbricare guarnizioni e anelli di tenuta in gomma, pelle, feltro, plastica, sughero, nonché diversi tessuti. Il breve cilindro cavo è affilato lungo il bordo inferiore. La testa conica della fustella è fissata a due supporti. Ciò crea una rientranza su entrambi i lati. Grazie alla costruzione particolarmente robusta delle fustelle a cavallotto, è possibile lavorare una vasta gamma di materiali.
  • Extra affilate guaine per la lavorazione individuale di materiali diversi
  • Distribuzione uniforme della forza sul cilindro cavo tramite impatto martello

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 31 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 1 1/4
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Lunghezza totale [mm]: 137 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 5 3/8
  • Diametro del foro [mm]: 14
  • Diametro del foro [pollici]: 9/16
  • Materiale da lavorare: Tessuto
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)