Mole troncatrici 75x1x8 mm A60R PREMIUM inox

Codice art.: 325228
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Anelli di riduzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 325228
EAN / GTIN 9003173252284
Codice del produttore 325228

Descrizione

Descrizione:

La lama PREMIUM per la smerigliatrice diritta è l'utensile che avete sempre cercato. Con una purezza chimica particolarmente elevata, questa lama è perfetta per il taglio di lamiere, profili, tubi, aste e materiali solidi in acciaio inox. È particolarmente impressionante in luoghi particolarmente difficili da raggiungere. È progettato per durare a lungo e offrire eccellenti risultati di taglio. Preparati a portare i tuoi progetti a un livello superiore con questa lama.

Proprietà:

  • Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DRITTO, GEWEBEV.
  • Grana: 60
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio legato
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A 60 R- BFX A.
  • Dimensioni (P x P x a): 75 x 1 x 8 mm
  • Diametro: 75 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Foratura: 8 mm
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • La purezza chimica del prodotto previene la corrosione, la vaiolatura e la riduzione della resistenza alla fatica, garantendo così risultati ottimali sull'acciaio inossidabile
  • I dischi particolarmente sottili e a grana fine consentono tempi di separazione brevi e un lavoro senza fatica
  • Ideale per lavorare in aree difficili da raggiungere
  • Convincono per la loro lunga durata, la semplicità e la precisione di utilizzo

Uso:

  • Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio inox
  • Per il taglio di lamiere sottili, profili, tubi, aste e materiali solidi