Popis:
PRÉMIOVÁ čepel pro rovnou brusku je nástroj, který jste vždy hledali. S obzvláště vysokou chemickou čistotou je tento nůž ideální pro řezání nerezových plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu. Je to obzvláště působivé na místech, která jsou obzvláště obtížně přístupná. Je navržen tak, aby vydržel dlouhou dobu a zároveň přinášel vynikající výsledky řezání. Připravte se na to, že své projekty s touto čepelí převezmete na další úroveň.
Charakteristika:
- Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
- Velikost zrna: 60
- Vs/max: 80 m /s.
- Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A 60 R-BFX A
- Rozměr (D x D x H x H): 75 x 1 x 8 mm
- Průměr: 75 mm
- Tloušťka: 1 mm
- Otvor: 8 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování a snížení únavové pevnosti a tím vede k nejlepším výsledkům na nerezové oceli
- Zvláště tenké a jemně zrnité disky umožňují krátkou dobu separace a práci bez únavy
- Ideální pro práci v těžko přístupných oblastech
- Přesvědčí svou dlouhou životností, jednoduchou a přesnou manipulací
Použití:
- Pro zpracování různých vlastností nerezové oceli
- Pro řezání tenkostěnných plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu