• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Tyrolit disco da taglio piatto 63x1,6x10 A60 PREMIUM inox

Codice art.: 324404
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto PREMIUM Trennscheibe für Geradschleifer

Identificazione e classificazione

Codice articolo 324404
EAN / GTIN 9003173244043
Codice del produttore 324404
Numero-L L50140 846
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Il disco da taglio Premium per smerigliatrici diritte è l'utensile che avete sempre cercato.
  • Con una purezza chimica particolarmente elevata, questo disco da troncatura è perfetto per il taglio di lamiere, profili, tubi, barre e materiale pieno in acciaio inossidabile.
  • È particolarmente efficace negli avanzamenti particolarmente difficili da raggiungere.
  • È progettato per durare a lungo e fornire risultati di taglio eccezionali.
  • Preparatevi a portare i vostri progetti al livello successivo con questo disco da taglio.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 80m/s
  • Specifiche: A46R-BFXA
  • Dimensione: D x T x H = 63 x 1,6 x 10

Vantaggi:

  • La purezza chimica del prodotto previene la formazione della corrosione, la corrosione perforante e la riduzione della resistenza, assicurando i migliori risultati sull'acciaio inossidabile
  • I dischi particolarmente sottili e a grana fina assicurano tempi di taglio ridotti e una lavorazione senza affaticamento
  • Ideali per la lavorazione di punti difficili da raggiungere
  • Convincono per la lunga durata e per la facilità e precisione di utilizzo

Uso:

  • Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio inox
  • Per il taglio di lamiere sottili, profili, tubi, aste e materiali solidi

Materiale:

  • Acciaio inossidabile
  • Acciaio inossidabile

Per:

  • Smerigliatrice assiale

Nota:

  • Per la lavorazione di varie tipologie di acciaio inossidabile
  • Per il taglio di lamiere a parete sottile, profili, tubi, barre e materiale pieno