Udførelse:
Beskrivelse:
PREMIUM-skæreskiven til den lige slibemaskine er det værktøj, du altid har ledt efter. Med en særlig høj kemisk renhed er denne skæreskive perfekt til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt rustfrit stål. Den er især imponerende på steder, der er særligt vanskelige at komme til. Den er designet til at holde i lang tid, samtidig med at den leverer fremragende skæreresultater. Gør dig klar til at tage dine projekter til det næste niveau med denne skæreskive.
Egenskab:
- Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, VÆVET V.
- Kornstørrelse: 60
- Vs /max: 80 m/s
- Materialeegnethed: Rustfrit stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A46R-BFXA
- Dimension (D x D x H): 63 x 1,6 x 10 mm
- Diameter: 63 mm
- Tykkelse: 1,6 mm
- Boring: 10 mm
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Produktets kemiske renhed forhindrer korrosion, grubetæring og en reduktion af udmattelsesstyrken og fører derfor til de bedste resultater på rustfrit stål.
- Særligt tynde og finkornede skiver giver korte skæretider og træthedsfrit arbejde
- Ideel til bearbejdning af svært tilgængelige områder
- De imponerer med deres lange levetid, enkle og målnøjagtige håndtering
Anvendelse:
- Til bearbejdning af forskellige kvaliteter af rustfrit stål
- Til skæring af tyndvæggede metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale
Materiale:
Passer til:
Bemærk:
- Til bearbejdning af forskellige kvaliteter af rustfrit stål
- Til skæring af tyndvæggede metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale