Contropunta rotante per inserti di ricambio, Cono Morse: 4

Codice art.: 320659 4
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva L 185 mm
Diametro testa D 76 mm
Esecuzione della punta pilota Es. rotante
Cono smussato nella parte anteriore no
Lunghezza utile L2 58 mm
Lunghezza della testina L1 79 mm
Attacco lato macchina CM4
Lunghezza codolo LS 13 mm
Con foro filettato per l’estrazione no
Con superfici di serraggio
Con punta in metallo duro no
Con ammortizzazione no
Peso del pezzo max. 350 kg
Numero max. giri 3.200 min-1
Errore massimo di rotazione concentrica 0,005 mm
Mezza punta pilota no
Punte pilota intercambiabili incluse
Con indicazione della pressione no
Utilizzo Tornitura
Peso 2,8 kg
Tipo di prodotto Cuspide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 320659 4
EAN / GTIN 4045197774361
Codice del produttore 320659 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Asse del bulino in acciaio per utensili temprato montato sull'attacco.
  • Cuspide indurita, possibilità di riaffilatura multipla.
  • Cuscinetto volvente con elevata precisione di rotazione concentrica.
  • Senza manutenzione.
  • Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all’interno.
  • Utensile completo temprato e rettificato.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per tutti i tipi di torni, per la sgrossatura e la tornitura di precisione.
Uso flessibile grazie alle cuspidi intercambiabili. Impiego universale su torrette e contromandrini di macchine a CN.

Accessori speciali:

Cuspidi intercambiabili n. art. 320625 - 320631

Nota:

Cambio dei tasselli sulle superfici per chiave tramite controrotazione.