Vrtljiva stružna konica za zamenljive čeljustne nastavke 4

Št. art.: 320659 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Morsekonus MK4
⌀ ohišja D 76 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka 0,005 mm
Maksimalno število vrtljajev 3.200 min-1
za maso obdelovanca 350 kg
Dolžina 1 58 mm
L2 13 mm
Zunanji ⌀ D1 18 mm
⌀ držala D2 32 mm
ustreza barvni kodi K18
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 320659 4
EAN/GTIN 4045197774361

Opis

Izvedba:

  • Tekalna konica z uležajenim držalom iz kaljenega orodnega jekla.
  • Kaljena konica, možnost večkratnega brušenja.
  • Precizni valjčni ležaji za visoko točnost krožnega teka.
  • Vzdrževanje ni potrebno zaradi stalnega mazanja.
  • Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
  • Celotno orodje je kaljeno in brušeno.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za vse vrste stružnic, enako primerne za grobo in fino struženje.
Prilagodljiva uporaba zaradi zamenljivih konic. Univerzalna uporaba na revolverjih in protivretenih v CNC strojih.

Dodatni pribor:

Zamenljivi čeljustni nastavki art. 320625 - 320631

Opomba:

Menjava vložkov na površinah ključa z zasukom v nasprotni smeri.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli