{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza complessiva | 307,5 mm | |
| Diametro testa | 88 mm | |
| Esecuzione della punta pilota | Es. rotante | |
| Angolo di affilatura | 60 grado | |
| Diametro della punta superiore | 40 mm | |
| Lunghezza punta | 50,5 mm | |
| Attacco lato macchina | MK6 | |
| Con superfici di serraggio | no | |
| Con punta in metallo duro | sì | |
| Con ammortizzazione | no | |
| Lunghezza utile | 126,5 mm | |
| Peso del pezzo max. | 2.000 kg | |
| Numero max. giri | 3.000 min-1 | |
| Errore massimo di rotazione concentrica | 0,006 mm | |
| Utilizzo | Tornitura | |
| Peso | 7 kg | |
| Tipo di prodotto | Cuspide |
| Codice articolo | 320652 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406200312 | |
| Codice del produttore | 320652 6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |