Lichte meelopende draaibankcenter 6

Artikelnummer: 320652 6
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus MK6
Behuizings-⌀ D 88 mm
Nuttige lengte B 126,5 mm
Grootste punt-⌀ 60° A 40 mm
Maximale rondloopfout 0,006 mm
Puntlengte C 50,5 mm
Maximaal toerental 3.000 min-1
Voor werkstukgewicht 2.000 kg
Producttype Centreerpunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320652 6
EAN/GTIN 4062406200312

Omschrijving

Uitvoering:

  • Punthoek 60°.
  • Lichte uitvoering met slanke behuizing.
  • Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.
  • Onderhoudsvrij door continue smering.
  • Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor het bewerken van (zeer) kleine onderdelen op kleine en grote draaibanken.