Tyrolit mole per smerigliatrici stazionarie 200x25x32 mm metallo duro/ghisa

Codice art.: 3206
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 3 articoli
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
Codice articolo 3206
EAN / GTIN 9003170032063
Codice del produttore 3206
Numero-L L50140 832
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per l'affilatura di placchette in metallo duro è preferibile utilizzare esclusivamente mole in carburo di silicio.
  • La speciale forma del grano consente di ottenere buoni risultati anche su pezzi estremamente duri.
  • Questa mola può essere utilizzata anche per la ghisa.
  • Un set di anelli di riduzione è incluso nella confezione (< H: 127mm) o può essere ordinato successivamente.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 40m/s
  • Specifiche: C 46 K5 V15
  • Dimensione: D x T x H = 200 x 25 x 32

Vantaggi:

  • Taglio netto
  • Dimensione di grana ottimale
  • Impilabili

Uso:

  • Per l'affilatura di utensili in metallo duro integrale o con punta in carburo e per la lavorazione di pezzi in ghisa

Materiale:

  • Carburo di tungsteno/Materiali di ghisa
  • Carburo di tungsteno/Materiali di ghisa

Per:

  • Smerigliatrice stazionaria

Nota:

  • Per l'affilatura di utensili in metallo duro integrale o con punta in metallo duro e per la lavorazione di pezzi in ghisa