• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

DRG-MF-16L-2.25D-20A-08 Utensili multifunzionali per foratura, barenatura, lavorazioni frontali, tornitura esterna e scanalatura unterna

Codice art.: 3203868
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3203868
EAN / GTIN 7291075347630
Codice del produttore 3203868
Numero-L L24150 232

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Overall Length (OAL) 94 mm, Lunghezza utile (LU) 36 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) XCMT 08...
  • Overall Length (OAL) 94 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 44 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Lunghezza utile (LU) 36 mm