DRG-MF-16L-2.25D-20A-08 Multifunction Drilling, Boring, Facing, External Turning and Internal Grooving Tools

Réf.: 3203868
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3203868
EAN / GTIN 7291075347630
Réf. fabricant 3203868
Article hors catalogue L24150 232

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 94 mm, Longueur utile (LU) 36 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Groupe de longueurs 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) XCMT 08...
  • Longueur hors tout (OAL) 94 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 44 mm
  • Longueur attachement (LS) 50 mm
  • Longueur utile (LU) 36 mm