DFN 390-117-32A-3D-IQ Punte indexabili con fori per il refrigerante e stelo con un piano di serraggio, 3xD

Codice art.: 3203382
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3203382
EAN / GTIN 7291075314984
Codice del produttore 3203382
Numero-L L24040 838

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 39 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 39.0, Overall Length (OAL) 221.9 mm, Usable Length (LU) 117 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 39 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 40 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 39 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 153.47 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 39.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) HFP 390
  • Overall Length (OAL) 221.9 mm
  • Point Length (PL) 8.43 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 161.9 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 117 mm

Download & documenti

Prodotti correlati