MNC 380-190 A40-209-10-5D Punte per grandi diametri con cuspide centrale ed inserti quadri periferici, 5xD

Codice art.: 3202873
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3202873
EAN / GTIN 7291075307504
Codice del produttore 3202873
Numero-L L24040 786

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC) 38 mm, Overall Length (OAL) 299.15 mm, Usable Length (LU) 194.17 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 20.9 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 38 mm
  • Diametro flangia (DF) 50 mm
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOGT 100408-W
  • Overall Length (OAL) 299.15 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 231.21 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 68 mm
  • Lunghezza utile (LU) 194.17 mm