• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

MNC 350-175 A32-189-09-5D Punte per grandi diametri con cuspide centrale ed inserti quadri periferici, 5xD

Codice art.: 3202870
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3202870
EAN / GTIN 7291075307474
Codice del produttore 3202870
Numero-L L24040 783

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 35 mm, Overall Length (OAL) 273.85 mm, Usable Length (LU) 178.86 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 18.9 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 35 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOGT 09T306-W
  • Overall Length (OAL) 273.85 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 213.9 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Lunghezza utile (LU) 178.86 mm