DCN 140-021-16R-1.5D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e stelo cilindrico, 1.5xD.

Codice art.: 3202684
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3202684
EAN / GTIN 7291075279443
Codice del produttore 3202684
Numero-L L24040 1198

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 14 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 14.0, Overall Length (OAL) 89.1 mm, Usable Length (LU) 23.12 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 14 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 14.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 14 mm
  • Diametro flangia (DF) 20 mm
  • Functional Length (LF) 38.55 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 14.0
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 140
  • Overall Length (OAL) 89.1 mm
  • Point Length (PL) 2.12 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 41.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 23.12 mm

Download & documenti

Prodotti correlati