DR23.8-119-25.4-07-5D-N Punte 5xD a inserti quadri con passaggio del refrigerante interno

Codice art.: 3202589
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3202589
EAN / GTIN 7291075289428
Codice del produttore 3202589
Numero-L L24150 117

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura ,Diametro della fresa (DC) 0.937″ ,Overall Length (OAL) 8.51″ ,Lunghezza utile (LU) 4.69″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.937″
  • Decimale Equivalente: 0.937″
  • Diametro flangia (DF): 1-1/4″
  • Functional Length (LF): 5.51″
  • Length Group: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 07
  • Overall Length (OAL): 8.51″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 5.51″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 3″
  • Lunghezza utile (LU): 4.69″

Download & documenti

Prodotti correlati