DCN 150-120-19.05A-8D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e codolo con piano di bloccaggio, 8xD

Codice art.: 3202483
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3202483
EAN / GTIN 7291075293265
Codice del produttore 3202483
Numero-L L24040 1105

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC) 0.591″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 15.0 ,Overall Length (OAL) 7.63″ ,Usable Length (LU) 4.83″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.591″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.626″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.591″
  • Decimale Equivalente: 0.591″
  • Diametro flangia (DF): 0.98″
  • Functional Length (LF): 5.553″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 15.0
  • Length Group: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 150
  • Overall Length (OAL): 7.63″
  • Point Length (PL): 0.107″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 5.66″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.97″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 4.83″