• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

DRM1625-1625-150-12-1D Bohr-/Fräswerkzeug.

Codice art.: 3201529
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3201529
EAN / GTIN 7291075214734
Codice del produttore 3201529

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 1-5/8″, Lunghezza totale (OAL) 5.17″, Lunghezza utile (LU) 1.63″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-5/8″
  • Decimale Equivalente 1.625″
  • Functional Length (LF): 2.42″
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 12
  • Overall Length (OAL): 5.17″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.48″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.69″
  • Lunghezza utile (LU): 1.63″