DCM 115-038-12B-3.5D Punte indexabili senza flangia, 3.5xD, per utensili di smussatura

Codice art.: 3200976
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3200976
EAN / GTIN 7291075158755
Codice del produttore 3200976
Numero-L L24040 505

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 11.0, Overall Length (OAL) 91.6 mm, Usable Length (LU) 38 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 11.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 11.5 mm
  • Functional Length (LF) 46.51 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 11.0
  • Length Group 4xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 115
  • Overall Length (OAL) 91.6 mm
  • Point Length (PL) 2.09 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 48.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 43 mm
  • Lunghezza utile (LU) 38 mm