DCM 160-128-20A-8D Punte 8xD, con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: 3200953
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3200953
EAN / GTIN 7291075170344
Codice del produttore 3200953
Numero-L L24040 424

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 16.0, Overall Length (OAL) 200 mm, Usable Length (LU) 128 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 25 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 16.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 16 mm
  • Diametro flangia (DF) 25 mm
  • Functional Length (LF) 147.09 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 16.0
  • Length Group 8xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 160-SG
  • Overall Length (OAL) 200 mm
  • Point Length (PL) 2.91 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 150 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Lunghezza utile (LU) 128 mm